Motorbike Chain Spray Race

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード75320571 品番21764
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ。セラミック個体潤滑剤と科学摩耗保護
レーシングシーンなどの過酷な条件下で使用可能なモーターサイクル用高性能チェーンスプレー。セラミック潤滑剤とケミカルフリクションプロテクトの 優れた組み合わせにより、摩耗抵抗を最小限にし、チェーンの寿命を延ばします。また、悪条件での良好な吸着性と低い飛散性により、チェーン周辺をクリーンに 保ち、優れた浸透性と腐食防止効果を長期間維持します。
使用方法:使用前にMotorbike Chain and Brake Cleanerでチェーンをクリーニングします。次に、本製品を良く振ってからチェーンにスプレーします。溶剤が揮発すると吸着性の効果が現れ、製品が持つ高い性能を発揮します。
・Oリング、Xリング、Zリングタイプなど、あらゆるチェーン駆動のモーターサイクルに対応・特に高性能・高トルクのバイク、レースシーン等に最適
セラミック固体潤滑剤と化学摩耗保護

用途極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする