BS.T14 34L ファブリック ツールバック L420×W240×H340mm BST14 FACOM 75322066

34L ファブリック ツールバック L420×W240×H340mm BST14

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75322066 品番BS.T14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトファブリックツールボックス14"
高強度のポリエステル生地1200×1200デニール
硬くて防水性のポリプロピレン製のビン
グリップハンドル付きアルミニウムハンドル
ショルダーレベルの補強クッション付きショルダーストラップ
ステンレス製の金属ストラップ固定用フック
柔軟なカバー
ツールへの即時アクセスのための垂直ストレージ
弾性ツール保持ストラップ
ねじ回しとドリフトパンチ用のサイドラック
多くのサイドポケット

質量(g)2200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×240×340 容量(L)34(11kg) 用途ツールバック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする