ミニコンビ(内外面同時修理材)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 軸径(Φmm)10 注文コード75326912 品番B10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。
ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。

適合乗用車・トラック 釘穴(mm)MAX 10 パッチ径(Φmm)58 軸径(Φmm)10 用途ラジアル・バイアスタイヤ用
注意
※サイドウォールには使用不可
※加硫セメントが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75326912 B10 64542304 B10 ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP 1箱(20本) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75326912 B10 66264085 B10 ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP 1箱(20本) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073352
2016-06-28
用途:
パンク修理

他のメーカーと違って引っ張る時に伸びて切れにくくて使いやすいですよ

対象商品:
11073343
2016-03-09
用途:
パンク修理

扱いやすいです。

対象商品:
11073352
2014-09-26
用途:
TBのパンク修理時
カーサポートOG株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手がよく、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする