椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KE-LPシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
38
注文コード
75334097
品番
PL020X038KE-LP
参考基準価格(税別)
¥7,867
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
外径(Φmm)
38
軸径(Φmm)
20
伝達トルク(N・m[kgf・m])
172[17.5]
用途
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様
底面圧仕様