SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219

代表画像

SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219
SPT-1806 配管用内視鏡 SIGHT PIPE 75335219

配管用内視鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は適合チューブ・肉厚・長さCなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
適合チューブ(mL)
6.35
肉厚(mm)
1
長さC(mm)
63.5
注文コード
75335219
品番
SPT-1806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

検査部に光を伝達すると同時に、90°に画像を映す直角プリズムです。

用途
チューブ自動溶接機で製作された配管内部を目視確認する観察用レンズです。
肉厚(mm)
1
適合チューブ(mL)
6.35
長さC(mm)
63.5
外径B(Φmm)
3.60~3.68
外径A(Φmm)
3.98~4.06
適合チューブ径(inch)
0.25
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする