代表画像
SIGHT PIPE
配管用内視鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ・肉厚・長さC
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
適合チューブ(mL)
9.53
肉厚(mm)
0.89
長さC(mm)
85.85
注文コード
75335350
品番
SPT-1810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
検査部に光を伝達すると同時に、90°に画像を映す直角プリズムです。
用途
チューブ自動溶接機で製作された配管内部を目視確認する観察用レンズです。
肉厚(mm)
0.89
適合チューブ(mL)
9.53
長さC(mm)
85.85
外径B(Φmm)
6.78~6.85
外径A(Φmm)
7.16~7.23
適合チューブ径(inch)
0.375
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった