腕時計型ボイスレコーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75338857 品番a26298
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。
録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。
[ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。
[音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。
何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。
時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能
相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85 質量(g)約38 材質亜鉛合金 適合腕周(cm)約16〜23 充電時間(時間)約2(USB充電) 使用時間(時間)録音:約19・再生:約20 録音方式WAV 再生形式MP3・WMA・WAV 容量(GB)8 セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書 録音時間(時間)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする