イームズチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード75339173 品番PRC-NL(LGY)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

時代の変化を超えて長く愛されるシンプルデザイン。ダイニングをはじめ、家中いろんな場所で活躍するシンプルなチェア。
もちろんワーク用のデスクチェアとしても最適。座部・背もたれ一体式の構造で心地よいフィット感と、見た目のデザイン性が共存。
日本人の使用感を追求した38.5cmの座面。座面高さをこだわったことにより、従来より自然な座り心地を提供。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×53×78 質量(kg)3.2 材質天然木(ブナ)、ポリプロピレン、金属(スチール) 耐荷重(kg)90 組立時間約10〜20分 セット内容1セット(2脚) 用途商談室やミーティングチェア、ダイニングチェアとして。オフィスチェア、パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとしても。 本体質量(kg)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする