曜日別特売
AZM98MCH-TS3.6L αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75341921

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可お客様組立品19日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
3.6
タイプ
TSギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.1°/パルス
注文コード
75341921
品番
AZM98MCH-TS3.6L
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
質量(kg)
3.5
タイプ
TSギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.1°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
6
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
1250×10-7
種別
モーター
減速比
3.6
最大トルク(N・m)
特性図参照
モータータイプ
コネクタタイプ
許容トルク(N・m)
6
保護等級
接続ケーブルを接続しているとき IP66 (取付面および接続ケーブルのドライバ側のコネクタ部を除く)
回転速度(min-1[r.p.m])
0~833
耐熱クラス
130 (B) [UL/CSAは105 (A) で認証されています]
取付角寸法(mm)
90
バックラッシ
25 arcmin (0.42°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時・電磁ブレーキ)3.6
電磁ブレーキ
有り
バックラッシ(arc.min.)
25(0.42°)
速度範囲(mm/min)
0~833r/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする