DVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75342917 品番LDC-HDV10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブル。
●HDMI Ver.1.3b対応。
●ノイズ対策トリプルシールド採用。
●伝送ロスを抑える金メッキコネクタ・金メッキピンを採用。
●スムーズな取り回しを実現するメッシュガード被服を採用。
●HDMI-Aオス←→DVI-Dオス。
●カラー:黒

コネクタ形状HDMI-Aオス←→DVI-Dオス 変換タイプオス - オス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド HDMI規格Ver.1.3b対応 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI(オス)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする