G13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345077 G13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345077 G13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345077 G13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345077 G13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345077 G13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75345077

ブレーキ付電子ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相200 注文コード75345077 品番G13BYE 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。

電流(A)6.2 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 長さ(mm)305 高さ(mm)71(ギヤカバー) 質量(kg)1.9(コード・トイシ含まず) コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ #36・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相200 消費電力(W)1050 電源単相交流 50/60 最大出力(W)1400 モーターACブラシレスモーター 砥石寸法(mm)外径125×厚さ6×穴径22 保証期間2年 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×13.5 アズワン品番64-7055-87
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ホイルワッシャは付属品をご使用ください※標準付属のホイルワッシャB3及びホイルワッシャBと別売部品のホイルワッシャB3【ダイヤ用】は、日立ブレーキ付ディスクグラインダ(G10B2形を除く)専用部品です。本製品には他のホイルワッシャを使用しないでください。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
※コードはプラグ無です

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【再起動防止機能】
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75345077 G13BYE 200V 03906956 G13BYE2 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする