曜日別特売
12×18×20m ブレードホース モノタロウ 75351588

モノタロウ

ブレードホース

(136件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)12
長さ(m)20
外径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)1.2(23℃時)
内容量1本注文コード75351588品番12×18×20m
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途
工場設備配管・各種機械組込用ホース
呼称
12
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
18
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.2(23℃時)
材質
PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
使用流体
空気・水
特性
耐圧/柔軟性
材質(補強材)
ポリエステル糸
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-09
用途: 高圧洗浄機の延長ホースとして

マキタ 充電式洗浄機 MHW180DZ の延長ホースとして購入しました。
宮崎の田舎なもので、内径9㎜耐圧ホース、20mものが手に入らず・・・
こちらで見つけました。コスパも良いし全く問題なく使用しております。

対象商品 : 13822527
2026-07-11
用途: 幼稚園の井戸の手押しポンプの吐出口

製品は丈夫できれいです。
それはいいことなのですが
丈夫な分、重いし自由には曲がりません。
幼稚園の井戸の手押しポンプの吐出口には
重すぎて振り回したときに園児が倒されるほどです。
また1mの長さでは自重でも垂れ下がりません。
象の鼻のようにユラリユラリとしたかったので
結局、他の遊びに使うことにしました。

2026-07-21
用途: 水道水を約4m移動する機械に使用

ホースをらせん状にしぶら下げ機械の移動に合わせ伸縮するところに使用
1000mm間隔で吊り下げホースが潰れず上手く動作している

2026-09-15
用途: 工場清掃用
製造業

使用して品質には問題ありませんが、いつまでたっても塩ビ臭がとれません。

2026-03-22
用途: DIY
金融・保険業

高品質のホースを切り売りしてもらえて助かっています。ホームセンターの同等価格帯の商品よりもこちらの方がしっかりとしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 12000819
2026-06-26
用途: サンドブラスター
製造業

サンドブラスターのメディアを吸い上げるホースとして使用。問題なく使えています。

2026-04-06
用途: 安全柵の改善

安全対策用の緩衝材として使用しています。
十分な強度があり、加工性も良く、継続的にリピート購入しています。
価格面での改善があると、さらに採用しやすくなると思います。

2026-03-23
用途: 小型排水ポンプの排水用
有限会社朝日鍍金工場 様(製造業)

以前はクリアグリーンホースを使っていましたがホースの途中で折れ曲がり水が出なくなることがありましたがブレードホースは折れ曲がることなく排水ができます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
4人が参考にしています
2023-02-02
質問:
こちらの商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性ございますでしょうか。
回答:
本商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性はございません。
1人が参考にしています
2021-12-06
質問:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用可能でしょうか。
回答:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用出来ません。
6人が参考にしています
2021-12-06
質問:
RoHS2の発行は可能でしょうか。
回答:
RoHS2の発行には対応しておりません。
2021-12-06

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする