ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352577 品番 LBT-TWS12BK
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。

通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10(見通し) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000 連続通話時間(時間)最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間1年間 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台 ブラック 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする