- 質量(kg)
- 8.4
- タイプ
- 端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ
- 出力(W)
- 200
- 電圧(V)
- 380/400/415
- 電源
- 三相
- 減速比
- 100
- 電圧
- (電圧 / 周波数 / 電流)三相380 V / 50 Hz / 0.56 A、三相380 V / 60 Hz / 0.52 A、三相400 V / 50 Hz / 0.56 A、三相400 V / 60 Hz / 0.51 A、三相415 V / 50 Hz / 0.57 A
- シリーズ
- KIISシリーズ
- 出力
- 200 W
- 取付角寸法
- 110 mm
- 許容トルク(N・m)
- ギヤヘッド出力軸:三相380 V / 50 Hz: 70、三相380 V / 60 Hz: 70、三相400 V / 50 Hz: 70、三相400 V / 60 Hz: 70、三相415 V / 50 Hz: 70
- 起動トルク
- (モーター軸)三相380 V / 50 Hz: 1400 mN・m、三相380 V / 60 Hz: 1300 mN・m、三相400 V / 50 Hz: 1400 mN・m、三相400 V / 60 Hz: 1300 mN・m、三相415 V / 50 Hz: 1400 mN・m
- 回転速度
- ギヤヘッド取付時:三相380 V / 50 Hz: 15 r/min、三相380 V / 60 Hz: 18 r/min、三相400 V / 50 Hz: 15 r/min、三相400 V / 60 Hz: 18 r/min、三相415 V / 50 Hz: 15 r/min
- 材質(シャフト)
- ステンレス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
- 許容:18000(瞬時停止時:5000)
- 定格トルク(mN・m)
- (モーター軸)三相380 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相380 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min、三相400 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相400 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min、三相415 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min
- 時間定格
- 連続