オリエンタルモーター
電動シリンダ EACシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク
150 mm
150 mm
100 mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75361128
品番
EACM6RWE15ARMK
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
質量(kg)
可搬(水平):-60、可搬(垂直):-28、アクチュエータ部:5.5
ストローク
150 mm
品名
搭載モーター部:ARM66SMK
保持力
360 N
推力(N)
-360
仕様
押し当て力:500 N
その他
最小移動量(出荷時):0.006 mm
取付角寸法
60 mm×156 mm
精度
繰り返し位置決め:±0.02 mm
モーター
搭載:αSTEP ARシリーズ
分解能
モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可
駆動方式
ボールねじ
入力電流(A)
電磁ブレーキ部:0.25
リード(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(mm/s)
300
動的許容モーメント(N・m)
MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0
入力電圧
電磁ブレーキ部:DC24 V±5%
電磁ブレーキ
有り
モーター取付方向
折返し
シャフトガイド
有り
シャフトガイドカバー
無し