アズピュア インナー手袋 指先無し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード75361894 品番-
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,962
販売価格(税別)
2,693

汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。

サイズフリー 材質ナイロン100%(長繊維) 入数(双)10 機能伸縮性・吸汗 全長(cm)16.5±1 手の平幅(cm)9 アズワン品番1-4293-01 指タイプ指なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75361894
2019-10-10
用途:
検品作業時
製造業

指先がない事で検品作業がズムーズに出来るので購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする