アックスブレーン
アックスブレーンの 切断
アックスブレーンの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75367555
品番
ACW-190(56P)
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
56ピッチで切断し易い!
外径(Φmm)
190
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
56P
用途
木工用チップソ-。
寸法(mm)
190×1.6×20
外径×刃厚×内径(mm)
190×1.6×20
適合材
木工