メイン画像
MAX(マックス)[事務用品・工具]
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75367970
品番
AKHL1310E2
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。
常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。
ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
トラスコ品番
710-2951
幅(mm)
351
質量(kg)
16
高さ(mm)
336
種類
静音
奥行(mm)
573
電源(V)
AC100
モーター出力(kW)
1.3
空気取出口
常圧2口 高圧2口
騒音値(dB)
ハイパワーモード62
吐出圧力(MPa)
4.4
空気タンク容量(L)
11
吐出空気量(L/min)
AD吐出量194ハイパワーモード