LA120-C チップソーカッター 新ダイワ 75369411 LA120-C チップソーカッター 新ダイワ 75369411

チップソーカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369411 品番LA120-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)単相100 回転速度(min-1[r.p.m])3200 刃物外径(mm)308 コード長さ(m)4 消費電力(W)1400 刃物内径(mm)25.4 付属品スパナ.スペイサー トラスコ品番116-9564 質量(kg)17.5 電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 本体質量(kg)17.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75369411 LA120-C 02157014 LA120-C チップソー兼用切断機 新ダイワ チップソー兼用切断機 新ダイワ 1台 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75369402
2015-11-06
用途:
内装工事の材料の切断

火花もあまり出ないし、バリがほとんどないので昔から使ってますがやっぱり使い勝手がいいです。もう少し軽くなればいいですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする