新ダイワ
新ダイワの 切断
新ダイワの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75369427
品番
CT180-36FOS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
外径(Φmm)
180
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.85
刃数
36
適合切断材
鉄工