新ダイワ
新ダイワの 切断
新ダイワの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75369542
品番
CT308-SUS
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
308
刃数
80
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
2.1
適合切断材
ステンレス
適合機種
LA305-C