M31C-VF BUCKLE-TSUKI(RC) 防曇ゴグル M31C-VF リケン 75371461

防曇ゴグル M31C-VF

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
トラスコ品番697-6437
内容量1個注文コード75371461品番M31C-VF BUCKLE-TSUKI(RC)
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

曇りに強く防塵力に優れています。
バックルバンドで着脱が簡単です。

トラスコ品番
697-6437
色(バンド)
グレー
仕様
【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯
材質
フレーム:軟式塩ビ
長さ(mm)
57
幅(mm)
186
高さ(mm)
87
タイプ
バックルバンドタイプ
レンズ色
クリア
適合規格
JIS T 8147
フレーム色
クリア
加工
【防傷】◯【防曇】◯
コーティング
VF(防曇)
レンズ厚さ(mm)
0.8
紫外線カット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
なし
UV遮蔽率(%)
99.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする