リケン
防曇ゴグル M31C-VF
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
697-6438
697-6437
¥3,898
697-6438
¥3,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75371470
品番
M31C-VF SB BUCKLE-TSUKI(YAMA)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
曇りに強く防塵力に優れています。
バックルバンドで着脱が簡単です。
トラスコ品番
697-6438
色(バンド)
クリア
仕様
【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯
材質
フレーム:軟式塩ビ
長さ(mm)
57
幅(mm)
186
高さ(mm)
87
タイプ
バックルバンドタイプ
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
【防傷】◯【防曇】◯
コーティング
VF(防曇)
レンズ厚さ(mm)
0.8
紫外線カット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
なし
UV遮蔽率(%)
99.9