曜日別特売
11106100 発泡保冷ケース 石山 75372791

11106100 発泡保冷ケース 石山 75372791
11106100 発泡保冷ケース 石山 75372791
11106100 発泡保冷ケース 石山 75372791

発泡保冷ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(8個)
容量(L)8.7
内容量1箱(8個)注文コード75372791品番11106100
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

宅配規格サイズ、運賃効率が最適な商品です。
高密度肉厚品で通常発泡箱の保冷力約20%アップします。
家具やインテリア用品に倣った、カラーと丸みのある暮らしに馴染むデザインです。

トラスコ品番
698-6078
幅(mm)
360
高さ(mm)
178
奥行(mm)
260
容量(L)
8.7
色
ホワイト×ベージュ
収納量
500mlペットボトル8本
有効内寸法・間口(mm)
286
有効内寸法・奥行(mm)
186
有効内寸法・高さ(mm)
135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする