曜日別特売
11106150 発泡保冷ケース 石山 75372800

11106150 発泡保冷ケース 石山 75372800
11106150 発泡保冷ケース 石山 75372800
11106150 発泡保冷ケース 石山 75372800

発泡保冷ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
容量(L)20.4
内容量1箱(5個)注文コード75372800品番11106150
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

宅配規格サイズ、運賃効率が最適な商品です。
高密度肉厚品で通常発泡箱の保冷力約20%アップします。
家具やインテリア用品に倣った、カラーと丸みのある暮らしに馴染むデザインです。

トラスコ品番
698-6007
幅(mm)
425
高さ(mm)
253
奥行(mm)
320
容量(L)
20.4
色
ホワイト×ベージュ
収納量
2Lペットボトル5本
有効内寸法・間口(mm)
345
有効内寸法・奥行(mm)
237
有効内寸法・高さ(mm)
207

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする