代表画像
東日製作所
CLWP用交換ヘッド
CPQH10D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
22
注文コード
75379836
品番
CPQH10D
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
適合
【トルクレンチ】CLWP15NX10D、CLWP25NX10D
トラスコ品番
709-3077
厚さ(mm)
22
差込角(mm)
9.35
有効長(mm)
44