曜日別特売
CPQH12D CLWP用交換ヘッド 東日製作所 75379845

メイン画像

CLWP用交換ヘッドCPQH12D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は厚さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
25.6
注文コード
75379845
品番
CPQH12D
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。

適合
【トルクレンチ】CLWP50NX12D
トラスコ品番
709-3076
厚さ(mm)
25.6
差込角(mm)
9.35
有効長(mm)
53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする