代表画像
東日製作所
CLWP用交換ヘッド
CPQH15D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
33.5
注文コード
75379861
品番
CPQH15D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
適合
【トルクレンチ】CLWP100NX15D、CLWP140NX15D
トラスコ品番
709-3074
厚さ(mm)
33.5
差込角(mm)
12.7
有効長(mm)
63