曜日別特売
CPQH19D CLWP用交換ヘッド 東日製作所 75379870

代表画像

CLWP用交換ヘッド

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は厚さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
38.4
注文コード
75379870
品番
CPQH19D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。

適合
【トルクレンチ】CLWP200NX19D
トラスコ品番
709-3072
厚さ(mm)
38.4
差込角(mm)
13
有効長(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする