画像準備中

山型プレート無地 真鍮メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75383388 品番 LG551-N
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

飲食店の卓上プレートに適しています。

用途卓上案内表示に。 トラスコ品番643-3070 材質真鍮、金メッキ 厚さ(mm)1 縦(mm)55 横(mm)55 表示内容無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする