UP300-47 プレート UP300 35×70×2 号室 光 75386075

UP300-47 プレート UP300 35×70×2 号室 光 75386075
UP300-47 プレート UP300 35×70×2 号室 光 75386075

プレート UP300 35×70×2 号室

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容47号室
47号室
1号室
2号室
3号室
4号室
5号室
6号室
7号室
8号室
9号室
10号室
11号室
12号室
13号室
14号室
15号室
16号室
17号室
18号室
19号室
20号室
21号室
22号室
23号室
24号室
25号室
26号室
27号室
28号室
29号室
30号室
31号室
32号室
33号室
34号室
35号室
36号室
37号室
38号室
39号室
40号室
41号室
42号室
43号室
44号室
45号室
46号室
48号室
49号室
50号室
内容量1枚注文コード75386075品番UP300-47
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

ポスト、玄関等の部屋番号の表示に適しています。

用途
ポスト、玄関等の部屋番号の表示に。
トラスコ品番
643-4573
表示内容
47号室
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
35
横(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする