画像準備中

タワーファン DCモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75391018 品番ATF-CD83-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

省エネかつパワフルを実現したDCモーター搭載のタワーファンです。さらに室温に合わせた温度自動調整が可能になりました。

質量(g)2500 消費電力(W)16 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×761 風量調整10段階 モードおまかせ/おやすみ 切タイマー1〜12時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする