曜日別特売
MCHG-200 ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor 75391858

MCHG-200 ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor 75391858
MCHG-200 ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor 75391858
MCHG-200 ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor 75391858

ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)207
内容量1丁注文コード75391858品番MCHG-200
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)
力をかけやすく、先端より強く握れる
固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き
スタンダードタイプ
パイプ・ナットを回しやすい先端形状
薄型・軽量・偏芯仕様

用途
電気工事・金工作業・機械部品の組立等
トラスコ品番
696-8545
全長(mm)
207
切断能力(mm)軟鉄線
Φ3.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.6
材質
構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
切断能力(mm)
【VA線(VVF)】2.0×3芯
機能
【圧着】無し
注意
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。
※感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする