強力ニッパー

強力ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)強力ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)強力ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)強力ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)強力ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)強力ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)

クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。

材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット
内容量
1丁
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135846137-62-150-SB1501651.523
¥4,820
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136336137-62-240-SB2003902.52.84
¥6,570
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136957137-62-180-SB1802252.22.63.7
¥5,190
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137131137-62-200-SB2002552.52.84
¥5,700
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする