強力ニッパー
クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた切断刃はピアノ線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。
- 材質(本体)
- 特殊工具鋼製
- 硬度
- 刃先:61~63(HRC)
- ハンドル
- システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
- 刃先形状
- フラッシュカット
- 内容量
- 1丁
ニッパー の新着商品
カテゴリ






























