曜日別特売

電気技師用ニッパー

電気技師用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)電気技師用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)電気技師用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)電気技師用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)電気技師用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)

切断、ストリップ、圧着、曲げと4つの機能を持つ電気工事用ペンチです。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
190
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
245
硬度
刃先:57~59(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm)中硬線
1
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136580135-69-190-SB
¥7,030
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする