三重化学工業
三重化学工業の 天然ゴム手袋
三重化学工業の 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
ミエローブ やわらかNo.10
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75405093
品番
No.10
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
しなやかな天然ゴムを使用。手にぴったりフィットし、疲れにくい。
サイズ
S
用途
土木建設、農林・水産業、園芸用途などに
材質
天然ゴム、綿
色
ブラウン
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応