ミエローブ やわらかNo.10

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75405127 品番 No.10
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

しなやかな天然ゴムを使用。手にぴったりフィットし、疲れにくい。

サイズLL 用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに 材質天然ゴム、綿 ブラウン 入数(双)1 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75405093
2019-12-13
用途:
農作業
農・林・水産業

着けた感じは良いですが、Sサイズにしてはやや大きく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする