曜日別特売
681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407087

 

681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407087
681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407087
681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75407087

681 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色ネービー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード75407087品番681
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネービー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
シリーズ
608/680シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
ヒップ(cm)
119
生地
ボアコットソフトツイル(減量加工)
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする