画像準備中

サインプレート 持出型 UP 無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75407800 品番 UP1725-N
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

室名表示、案内表示に適しています。

用途室名表示、案内表示に。 トラスコ品番644-2549 材質アクリル+ステンレス 厚さ(mm)3 取付ビス 縦(mm)70 横(mm)250 表示内容無地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする