光
光の 室内表示
光の 案内標識
サインプレート 持出型 UP 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75407836
品番
UP2830-N
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,849
販売価格(税別)
¥
3,499
バスケットに入れる
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
644-1898
材質
アクリル+ステンレス
厚さ(mm)
3
取付
ビス
縦(mm)
80
横(mm)
300
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応