FORCE
FORCEの 自転車用カギ(ロック)
FORCEの ワイヤーロック・チェーンロック
コイルロック ホルダー付 180cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408656
品番
80015
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。
色
ブラック
キー方式
キー式
太さ(mm)
10
長さ(mm)
1800
用途
シートポストに取付可能なワイヤーロック。
取付け方法
縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける