FORCE
FORCEの 自転車用カギ(ロック)
FORCEの ワイヤーロック・チェーンロック
4桁ダイヤルロック ブラケット付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408665
品番
80018
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
色
ブラック
キー方式
4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
長さ(mm)
1800
用途
シートポストに取付可能なダイヤル式ワイヤーロック。
取付け方法
縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける