FORCE
FORCEの 自転車用カギ(ロック)
FORCEの ワイヤーロック・チェーンロック
ロック用サドルポストブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408823
品番
80049
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
市販のワイヤーロックをシートポストに収納するためのブラケット。縦取付け・横取付けの2方向に取付け可能なブラケット。
色
ブラック
キー方式
サドルポスト取付
用途
ワイヤーロックをスッキリ収納。
適合ワイヤ径(Φmm)
6〜12
取付け方法
シーポスト取付け