画像準備中

UltinonEssential ヘッドランプ用LEDバルブ 2個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75451629 品番11012UE2X2 LED HIR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12V と 24V に適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。

トラスコ品番585-9868 タイプHIR2タイプ 電圧(V)12及び24対応 色温度(K)6700 寿命1500時間 ベースPX22d 明るさ(Lm)1550 アプリケーションロービーム ワット数24W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする