丸五
甲ガード手袋 まもるくん#960 オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75453379
品番
MAMORU960-OR-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
手甲にある衝撃吸収セルが、打ち損じや挟み込みなどの衝撃を軽減します。
伸縮性があるので、指にぴったりフィットします。
トラスコ品番
685-4245
材質
手袋部:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、すべり止め部:天然ゴム
色
オレンジ
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22