画像準備中

パワートーチ RZ-731

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75455111 品番RZ-731
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。

用途
各種ロウ付け作業、調理などに。
各種ロウ付け。
炭の火起し。
料理の炙りなど。
付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本 トラスコ品番693-1067 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)1500 燃焼時間(分)114/缶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする