新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの ガス用品
パワートーチ RZー721E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75455138
品番
RZ-721E
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
用途
各種ロウ付け作業、調理などに。
各種ロウ付け。
炭の火起し。
料理の炙りなど。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760 1本
トラスコ品番
693-1070
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
1700
燃焼時間(分)
102/缶