新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの ガス用品
パワートーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75455147
品番
RZ-721ES
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
用途
各種ロウ付け作業、調理などに。
各種ロウ付け。
炭の火起し。
料理の炙りなど。
トラスコ品番
693-1068
摘要
点火装置あり
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
1700
燃焼時間(分)
102/缶