曜日別特売
SBA412M 速効ボードアンカー 神王工業 75457247

速効ボードアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ長さ(mm)46
内容量1パック(30本)注文コード75457247品番SBA412M
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。
先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。
突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。

トラスコ品番
708-0605
ねじ長さ(mm)
46
適合板厚(mm)
9.0~13.0
材質
スチール
下穴径(Φmm)
不要
頭部径(Φmm)
16
適合材
石膏ボード
ねじの呼び
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする